Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 22NY90 Indicator luminos ridicat 12mm 24v Roșu | AB6XDP

DAYTON 22NY90 Indicator luminos ridicat 12mm 24v roșu

În stoc
Articol: AB6XDP Model: 22NY90
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
€38.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicator luminos ridicat
Viața medie25,000 ore
CuloriRoșu
Curent tras12mA
Conexiune electricaȘurub M2.5
IP Rating-ul40, cu sigiliul 65
Tip lămpiLED-uri
MaterialCorp din nailon cu lentilă din policarbonat și piuliță de alamă
Grosimea panoului0.028 "până la 0.11"
ModelaRundă
MărimeaDia de montare 12mm.
Voltaj24 VAC / DC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)10.57
Lățimea navei (cm)8.84
Codul HS8531800050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriCurent trasConexiune electricaIP Rating-ulMaterialGrosimea panouluiMărimeaPreț
DAYTON 22NY42 Indicator luminos ridicat roșu 24v | AB6XBM 22NY42Roșu12mACabluri de 6 "40Corp din nailon cu lentilă din policarbonat și cadru din oțel inoxidabil0.030 "până la 0.093"1/2 "Dia de montare.€12.49
DAYTON 22NY43 Indicator luminos ridicat roșu 24v | AB6XBN 22NY43Roșu12mA0.187 "Tab40Corp din nailon cu lentilă din policarbonat și cadru din oțel inoxidabil0.030 "până la 0.093"1/2 "Dia de montare.€12.49
DAYTON 22NY45 Indicator luminos verde 24v | AB6XBQ 22NY45Verde12mACabluri de 6 "40Corp din nailon cu lentilă din policarbonat și cadru din oțel inoxidabil0.030 "până la 0.093"1/2 "Dia de montare.€12.49
DAYTON 22NY46 Indicator luminos ridicat Chihlimbar 24v | AB6XBR 22NY46Chihlimbar12mACabluri de 6 "40Corp din nailon cu lentilă din policarbonat și cadru din oțel inoxidabil0.030 "până la 0.093"1/2 "Dia de montare.€12.49
DAYTON 22NY89 Indicator luminos ridicat 12mm 24v verde | AB6XDN 22NY89Verde12mAȘurub M2.540, cu sigiliul 65Corp din nailon cu lentilă din policarbonat și piuliță de alamă0.028 "până la 0.11"Dia de montare 12mm.€32.92
DAYTON 22NY98 Indicator luminos ridicat 22mm 24v verde | AB6XDY 22NY98Verde12.7mAȘurub M3.540, cu sigiliul 65Corp din nailon cu lentilă din policarbonat0.093 "Dia de montare 22mm.€15.65
DAYTON 22NY99 Indicator luminos ridicat 22mm 24v alb | AB6XDZ 22NY99Alb12.7mAȘurub M3.540, cu sigiliul 65Corp din nailon cu lentilă din policarbonat0.093 "Dia de montare 22mm.€15.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 22NY90 Indicator luminos ridicat 12mm 24v roșu
€38.38 /unitate