DAYTON Adaptoare de bază rotundă la pătrată


Filtru
Material: Oțel galvanizat , Tip: Rotund spre pătrat
StilModelFuncţieLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
A
6KWJ4
Se adaptează la baza rotundă de 17-7/8" la o bază pătrată de 19".18.5 "18.5 "€455.43
A
6KWJ5
Se adaptează la baza rotundă de 19-3/4" la o bază pătrată de 24".23.5 "23.5 "€484.43
A
6KWJ6
Se adaptează la baza rotundă de 22-1/8" la o bază pătrată de 24".23.5 "23.5 "€554.56
A
6KWJ7
Se adaptează la baza rotundă de 27-3/4" la o bază pătrată de 28".27.5 "27.5 "€759.89
A
6KWJ8
Se adaptează la baza rotundă de 31-3/4" la o bază pătrată de 34".33.5 "33.5 "€909.31

Adaptoare de bază rotundă la pătrată

Adaptoarele Dayton rotunde la pătrate sunt proiectate pentru a adapta ventilatoarele cu bază rotundă la baze pătrate. Aceste adaptoare sunt fabricate din oțel galvanizat pentru a proteja împotriva coroziunii. Sunt ideale pentru utilizarea cu ventilatoarele centrifuge Dayton de evacuare cu perete lateral. Alegeți dintr-o gamă largă de adaptoare de bază rotundă la pătrată, disponibile în dimensiuni de bază pătrată de 19, 24, 28 și 34 inch pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?