BRADY Blocare întrerupător unipolar, roșu


Filtru
Culoare: Roșu , Max. Număr de lacăte: 1
StilModelÎnălţimeLungimeTipul de blocareMaterialȘurub cu lacăt Max. Dia.LăţimePreț (ex. TVA)
A
BL04
-1"Clamp-OnPolicarbonat1/4 sau 9/32 "2"€31.07
B
BL01
-2.25 "Clamp-OnPolicarbonat9 / 32 "1.12 "€27.29
C
65965
1"-Clamp-OnPolipropilenă și nailon9 / 32 "3 / 4 "€128.11
D
104106
1.75 "2.75 "Clamp-OnPolipropilenă și nailon9 / 32 "1 13 / 16 "€16.58
E
103581
1.375 "2"Clamp-OnPolipropilenă și nailon9 / 32 "7 / 8 "€45.30
F
65966
3.25 "-Clamp-OnPolipropilenă și nailon9 / 32 "2 1 / 10 "€135.02
G
65688
5 / 6 "-Snap-OnNylon și oțel inoxidabil9 / 32 "1 / 3 "€54.17
H
65387
5 / 16 "2.125 "Snap-OnNylon și oțel inoxidabil9 / 32 "13 / 16 "€30.91
I
65815
7 / 8 "3 / 4 "Snap-OnPolimeri izoplastici cu impact ridicat-1.88 "€292.68
J
65810
15 / 16 "3 / 4 "Clamp-OnPolimeri izoplastici cu impact ridicat-2.5 "€329.89

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?