Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 104106 Clemă de blocare întrerupător pe 480/600v roșu | AF2FRJ 6T784

BRADY 104106 Clemă de blocare întrerupător pe 480/600v roșu

În stoc
Articol: AF2FRJ Model: 104106Crucea Ref: 6T784
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
€16.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocare întrerupător unipolar
Tensiunea întrerupătorului480/600
CuloriRoșu
Înălţime1.75 "
Lungime2.75 "
Tipul de blocareClamp-On
MaterialPolipropilenă și nailon
Max. Număr de lacate1
Șurub cu lacăt Max. Dia.9 / 32 "
Lăţime1 13 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.07
Înălțimea navei (cm)20.19
Lungimea navei (cm)5.46
Lățimea navei (cm)12.32
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeTipul de blocareMaterialȘurub cu lacăt Max. Dia.LăţimePreț
BRADY 65810 Clemă cu un singur pol pe blocare întrerupător - Pachet De 6 | AA7GXC 15Y506 6581015 / 16 "3 / 4 "Clamp-OnPolimeri izoplastici cu impact ridicat-2.5 "€333.14
BRADY 65815 Blocare întrerupător cu un singur pol - Pachet De 6 | AA7GXD 15Y507 658157 / 8 "3 / 4 "Snap-OnPolimeri izoplastici cu impact ridicat-1.88 "€307.10
Dispozitiv de blocare BRADY 65966 - Pachet De 6 | AA8ZLH 1AZ01 659663.25 "-Clamp-OnPolipropilenă și nailon9 / 32 "2 1 / 10 "€142.61
BRADY 65965 Blocare întrerupător - Pachet De 6 | AB8XNU 2AD54 659651"-Clamp-OnPolipropilenă și nailon9 / 32 "3 / 4 "€129.08
BRADY 65688 Blocare întrerupător - Pachet De 6 | AD2NRN 3T986 656885 / 6 "-Snap-OnNylon și oțel inoxidabil9 / 32 "1 / 3 "€58.33
BRADY 65387 Blocare întrerupător Snap On 120v Roșu | AD2QXC 3TM51 653875 / 16 "2.125 "Snap-OnNylon și oțel inoxidabil9 / 32 "13 / 16 "€11.94
Blocare întrerupător BRADY BL01 | AD3JGW 3ZM49 BL01-2.25 "Clamp-OnPolicarbonat9 / 32 "1.12 "€11.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 104106 Clemă de blocare întrerupător pe 480/600v roșu
€16.58 /unitate