Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 65810 Clemă cu un singur pol pe blocare întrerupător - Pachet De 6 | AA7GXC 15Y506

BRADY 65810 Clemă cu un singur pol pe blocare întrerupător - pachet de 6

În stoc
Articol: AA7GXC Model: 65810Crucea Ref: 15Y506

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€333.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocare întrerupător unipolar
CuloriRoșu
Înălţime15 / 16 "
Lungime3 / 4 "
Tipul de blocareClamp-On
MaterialPolimeri izoplastici cu impact ridicat
Lăţime2.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)12.95
Lățimea navei (cm)14.73
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeTipul de blocareMaterialȘurub cu lacăt Max. Dia.LăţimePreț
BRADY 65815 Blocare întrerupător cu un singur pol - Pachet De 6 | AA7GXD 15Y507 658157 / 8 "3 / 4 "Snap-OnPolimeri izoplastici cu impact ridicat-1.88 "€307.10
Dispozitiv de blocare BRADY 65966 - Pachet De 6 | AA8ZLH 1AZ01 659663.25 "-Clamp-OnPolipropilenă și nailon9 / 32 "2 1 / 10 "€142.61
BRADY 65965 Blocare întrerupător - Pachet De 6 | AB8XNU 2AD54 659651"-Clamp-OnPolipropilenă și nailon9 / 32 "3 / 4 "€129.08
BRADY 65688 Blocare întrerupător - Pachet De 6 | AD2NRN 3T986 656885 / 6 "-Snap-OnNylon și oțel inoxidabil9 / 32 "1 / 3 "€58.33
BRADY 65387 Blocare întrerupător Snap On 120v Roșu | AD2QXC 3TM51 653875 / 16 "2.125 "Snap-OnNylon și oțel inoxidabil9 / 32 "13 / 16 "€11.94
Blocare întrerupător BRADY BL01 | AD3JGW 3ZM49 BL01-2.25 "Clamp-OnPolicarbonat9 / 32 "1.12 "€11.74
Blocare întrerupător BRADY BL04 | AE6JGL 5TB12 BL04-1"Clamp-OnPolicarbonat1/4 sau 9/32 "2"€31.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 65810 Clemă cu un singur pol pe blocare întrerupător - pachet de 6
€333.14 /unitate