FERNCO Tricouri flexibile


Filtru
Material Band: 300 oțel inoxidabil , Materialul corpului: PVC elastomeric , Max. Presiune: 4.3 psi , Max. Temp.: 140 grade F , Rezistent la: Produse chimice, raze ultraviolete, creșterea ciupercilor și gaze normale de canalizare
StilModelPentru dimensiunea țeviiÎn interiorul Dia.LungimePreț (ex. TVA)
A
PQT-150
1.5 "1-57/64 "5 33 / 64 "€36.83
B
PQT-200
2"2-19/64 "7 33 / 64 "€39.53
C
PQT-300
3"3-29/64 "10 "€59.57
D
PQT-400
4"4-29/64 "13 9 / 64 "€85.38

Tricouri flexibile

Teurile flexibile Fernco sunt ideale pentru conectarea țevilor de lut, plumb, cupru, oțel și plastic pentru aplicații de aerisire și eliminare a deșeurilor. Aceste tricouri Qwik la 90 de grade au o construcție flexibilă din PVC pentru a permite o instalare rapidă și pentru a permite alinierea minoră fără crăpare/rupere. Ele vin cu cleme din oțel inoxidabil din seria 300 pentru prinderea în siguranță a suprafeței țevii, prevenind astfel șansele de scurgere. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste teuri flexibile, disponibile pentru dimensiuni de țevi de 1.5, 2, 3 și 4 inchi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?