Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLIP ROTOR HO-31ST Inel de reținere ZD, 5/16 inch diametru intern, 50 buc | AE3CMZ 5CA99

ROTOR CLIP Inel de reținere HO-31ST ZD, 5/16 inch diametru intern, 50 buc.

În stoc
Articol: AE3CMZ Model: HO-31ST ZDCrucea Ref: 5CA99
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
€22.02 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare standard
Clearance Dia. (Comprimat)0.173 "
Clearance Dia. (Eliberată)0.191 "
finalizareaZinc galben
Se potrivește cu adâncimea groovei0.009 "
Se potrivește Dia Groove.0.330 "
Se potrivește cu lățimea groovei0.02 "
Pentru Bore Dia.5 / 16 "
DO gratuit0.346 "
Groove Dia. Toleranţă+/- 0.001 "
Toleranță la lățimea groovei+0.002 "
Diametrul gaurii.0.031 "
MaterialOtel carbon
Rockwell HardnessRC51-55
Forța de tracțiune120,000 psi
Grosime0.015 "
Grosime Toleranță+/- 0.002 "
TipIntern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)0.51
Codul HS7318240000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROTOR CLIP Inel de reținere HO-31ST ZD, 5/16 inch diametru intern, 50 buc.
€22.02 /ambalaj