Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLIP ROTOR HO-25ST ZD Inel de reținere, 1/4 inch diametru intern, 50 buc | AE3CMY 5CA97

ROTOR CLIP Inel de reținere HO-25ST ZD, 1/4 inch diametru intern, 50 buc.

În stoc
Articol: AE3CMY Model: HO-25ST ZDCrucea Ref: 5CA97
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
€18.55 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare standard
Clearance Dia. (Comprimat)0.115 "
Clearance Dia. (Eliberată)0.133 "
finalizareaZinc galben
Se potrivește cu adâncimea groovei0.009 "
Se potrivește Dia Groove.0.268 "
Se potrivește cu lățimea groovei0.02 "
Pentru Bore Dia.1 / 4 "
DO gratuit0.280 "
Groove Dia. Toleranţă+/- 0.001 "
Toleranță la lățimea groovei+0.002 "
Diametrul gaurii.0.031 "
MaterialOtel carbon
Rockwell HardnessRC51-55
Forța de tracțiune120,000 psi
Grosime0.015 "
Grosime Toleranță+/- 0.002 "
TipIntern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7318240000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROTOR CLIP Inel de reținere HO-25ST ZD, 1/4 inch diametru intern, 50 buc.
€18.55 /ambalaj