SHARKBITE Regulator de presiune, pentru apă, seria EB-75


Filtru
Material corp: Fier de călcat , Tipul conexiunii: NPT , Înălțime: 4.375 " , Lungime: 3 49 / 64 " , Max. Presiune: 300 psi , Max. Temp.: 180 grade F , Interval de reglare a presiunii: 10 la 70 psi
StilModelDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșirePreț (ex. TVA)
A
22999-0045
1 / 2 "1 / 2 "€63.87
B
23000-0045
3 / 4 "3 / 4 "€62.08

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?