Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SHARKBITE 23000-0045 Regulator de presiune 3/4 inch NPT 300 psi | AG2LKY 31LC78

SHARKBITE 23000-0045 Regulator de presiune 3/4 inch NPT 300 psi

În stoc
Articol: AG2LKY Model: 23000-0045Crucea Ref: 31LC78
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
€62.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRegulator de presiune
Material corpFier de călcat
Tip conexiuneNPT
Înălţime4.375 "
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Lungime3 49 / 64 "
Presiune maximă300 psi
Max. Temp.180 grade F
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Gama de reglare a presiunii10 la 70 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.963
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)14.22
Lățimea navei (cm)12.95
Codul HS8481809015

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșirePreț
SHARKBITE 22999-0045 Regulator de presiune 1/2 inch NPT 300 psi | AG2LLA 31LC80 22999-00451 / 2 "1 / 2 "€63.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHARKBITE 23000-0045 Regulator de presiune 3/4 inch NPT 300 psi
€62.09 /unitate