Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLIP ROTOR PO-37ST PA Inel de reținere pentru pudel, tip extern, dimensiune 3/8 inch, 50 buc | AE3CRF 5CE67

ROTOR CLIP PO-37ST PA Inel de reținere pentru pudel, tip extern, dimensiune 3/8 inch, 50 buc.

În stoc
Articol: AE3CRF Model: PO-37ST PACrucea Ref: 5CE67

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€18.26 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare stil pudel
Clearance Dia. (Eliberată)0.720 "
finalizareaNegru fosfat
Se potrivește cu adâncimea groovei0.022 "
Se potrivește Dia Groove.0.331 "
Se potrivește cu lățimea groovei0.046 "
Pentru Shaft Dia.3 / 8 "
ID-ul gratuit0.312 "
DO gratuit0.680 "
Groove Dia. Toleranţă+/- 0.006 "
Toleranță la lățimea groovei+0.006 "
MaterialOtel carbon
Rockwell HardnessRC51-55
Forța de tracțiune150,000 psi
Grosime0.042 "
Grosime Toleranță+/- 0.002 "
TipExtern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROTOR CLIP PO-37ST PA Inel de reținere pentru pudel, tip extern, dimensiune 3/8 inch, 50 buc.
€18.26 /ambalaj