BRADY Marcator de țevi, evacuare


Filtru
Adeziv: Da , Durabilitate medie: 8 ani. pana la 10 ani. , Finalizarea: Lucios , Utilizare în interior/exterior: Indoor / Outdoor , Limba: Engleză , Stil de montare: Marker adeziv pentru țevi , Temp. Gamă: -0.4 de grade F , Lățimea rolului: 1.25 " , Grosime: 0.004 "
StilModelLungimea roleiCuloare de fundalSe potrivește cu țeavă ODLăţimeÎnălţimeCuloare LegendăStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardPreț (ex. TVA)
A
7099-1
-Verde2-1/2" to 7-7/8"14 "2.25 "AlbAuto-adezive1€23.32
B
7099-4
-Verde3/4" to 2-3/8"7"1.125 "AlbAuto-adezive4€0.68
C
4057-A
-Galben3/4 to 1-3/8"--NegruSnap-On-€11.97
D
73889
-Galben-12 "2"NegruAuto-adezive25€63.78
E
20428
-Galben-8"1"NegruAuto-adezive25€47.63
F
4319-C
-Albastru2-1/2 to 3-7/8"--AlbSnap-On1€25.33
C
4057-D
-Galben4 - 6 "--NegruSnap-On-€27.09
C
4057-B
-Galben1-1/2 to 2-3/8"--NegruSnap-On-€13.99
G
4057-G
-Galben8 la 9-7 / 8 "--NegruCurea-on-€39.69
G
4057-H
-Galben10 - 15 "--NegruCurea-on-€51.36
H
7354-1
-Albastru2-1/2" to 7-7/8"14 "2.25 "AlbAuto-adezive1€0.68
I
7098-1HV
-Galben8 "și mai mare24 "4"NegruAuto-adezive1€1.43
I
7098-1
-Galben2-1/2" to 7-7/8"14 "2.25 "NegruAuto-adezive1€23.32
F
4319-A
-Albastru3/4 to 1-3/8"--AlbSnap-On1€10.70
C
4057-C
-Galben2-1/2 to 3-7/8"--NegruSnap-On-€25.08
G
4057-F
-Galben6 la 7-7 / 8 "--NegruCurea-on-€28.28
J
7354-4
-Albastru3/4" to 2-3/8"7"1.125 "AlbAuto-adezive4€22.97
F
4319-D
-Albastru4 - 6 "--AlbSnap-On1€27.09
K
108952-PK
1 / 2 "Albastru3/4 "și mai mic1.25 "1 / 2 "---€23.93
L
108950
30ftAlbastruTăiați la dimensiune8"1"AlbAuto-adezive65€53.93
L
108951
30ftAlbastruTăiați la dimensiune12 "2"AlbAuto-adezive65€73.48

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?