Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 4319-D Tevi Marker Evacuare | AF8CNL 24VJ13

BRADY 4319-D Tevi Marker Evacuare

În stoc
Element: AF8CNL Model: 4319-DCrucea Ref: 24VJ13
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
€27.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalAlbastru
Se potrivește cu țeavă OD4 - 6 "
Culoare LegendăAlb
Stilul atașamentului markeruluiSnap-On
Marcatori pe card1
MaterialFoaie de plastic imprimată înfășurată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.171
Înălțimea navei (cm)6.99
Lungimea navei (cm)6.99
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS4911990000

Variante de produs

ProdusModelLungimea roleiCuloare de fundalSe potrivește cu țeavă ODLăţimeÎnălţimeCuloare LegendăStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardPreț
BRADY 7098-1 Marcator țeavă de evacuare galben 2-1/2 până la 7-7/8 in | AE2ZTV 5ACY2 7098-1-Galben2-1/2" to 7-7/8"14 "2.25 "NegruAuto-adezive1€23.33
BRADY 7098-1HV Marcator pentru țevi de evacuare galben 8 inch sau mai mare | AE2ZTW 5ACY3 7098-1HV-Galben8 "și mai mare24 "4"NegruAuto-adezive1€1.43
BRADY 7099-1 Marcator pentru țevi de evacuare verde 2-1/2 până la 7-7/8 in | AE2ZTY 5ACY6 7099-1-Verde2-1/2" to 7-7/8"14 "2.25 "AlbAuto-adezive1€23.33
BRADY 7099-4 Marcator pentru țevi de evacuare verde 3/4 la 2-3/8 in | AE2ZUB 5ACY9 7099-4-Verde3/4" to 2-3/8"7"1.125 "AlbAuto-adezive4€0.68
BRADY 7354-1 Marcator țeavă de evacuare negru 2-1/2 până la 7-7/8 in | AE3YYL 5GWX6 7354-1-Albastru2-1/2" to 7-7/8"14 "2.25 "AlbAuto-adezive1€0.68
BRADY 7354-4 Marcator pentru țevi de evacuare albastru 3/4 la 2-3/8 in | AE3YYP 5GWX9 7354-4-Albastru3/4" to 2-3/8"7"1.125 "AlbAuto-adezive4€22.97
BRADY 20428 Marcator țeavă de evacuare 1 in.h | AF3RDM 8CF74 20428-Galben-8"1"NegruAuto-adezive25€47.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 4319-D Tevi Marker Evacuare
€27.09 /unitate