Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLIP ROTOR SE-118SS Inel de reținere, stil E, diametru extern de 1-3/16 inch. | AE3GPP 5DE75

ROTOR CLIP Inel de reținere SE-118SS, stil E, diametru extern de 1-3/16 inch.

În stoc
Articol: AE3GPP Model: SE-118SSCrucea Ref: 5DE75
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
€7.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare stil E
Clearance Dia. (Eliberată)1.670 "
Clearance Dia. DO gratuit1.626 "
finalizareaSimplu
Se potrivește cu adâncimea groovei0.054 "
Se potrivește Dia Groove.1.079 "
Se potrivește cu lățimea groovei0.068 "
Pentru Shaft Dia.1.187 "
ID-ul gratuit1.066 "
DO gratuit1.626 "
Groove Dia. Toleranţă+0.005 "
Toleranță la lățimea groovei+0.004 "
MaterialOţel inoxidabil
Rockwell HardnessRC44-51
Forța de tracțiune150,000 psi
Grosime0.062 "
Grosime Toleranță+/- 0.003 "
TipExtern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROTOR CLIP Inel de reținere SE-118SS, stil E, diametru extern de 1-3/16 inch.
€7.53 /unitate