A Amplificatoare: 20 , Adâncime: 1.6 " , Înălțime: 4.63 " , Material: Fier maleabil , Număr de bande: 1 , Evaluare de siguranță: UL 894, UL 1203, listate UL pentru clasa I, divizia 1, grupele C, D; Clasa I, Divizia 2, Grupe C, D; Clasa II, diviziunea 1 și 2, grupele E, F, G; și clasa a III-a , Tip de operator: Ansamblul comutatorului , Voltaj: 120 până la 277 VAC , latime: 3"
Întrerupătoare de laborator sigilate, 20A
Comutatoarele de laborator sigilate Appleton Electric protejează împotriva izbucnirii incendiilor în atmosfere periculoase prin conținând arcul electric în carcasele sigilate din fabrică. Sunt instalate în rafinării, fabrici chimice și industrii similare în care sunt prezenți gaze și vapori foarte combustibili. Au o construcție din fier maleabil pentru a rezista la coroziune.