Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLIP ROTOR SE-6SS Inel de reținere, diametru extern. 1/16, 100Pk | AE3GNA 5DE39

ROTOR CLIP Inel de reținere SE-6SS, diametru extern. 1/16, 100Buc

În stoc
Articol: AE3GNA Model: SE-6SSCrucea Ref: 5DE39
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
€32.59 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare stil E
Clearance Dia. (Eliberată)0.150 "
Clearance Dia. DO gratuit0.140 "
finalizareaSimplu
Se potrivește cu adâncimea groovei0.005 "
Se potrivește Dia Groove.0.052 "
Se potrivește cu lățimea groovei0.012 "
Pentru Shaft Dia.1 / 16 "
ID-ul gratuit0.051 "
DO gratuit0.140 "
Groove Dia. Toleranţă+0.002 "
Toleranță la lățimea groovei+0.002 "
MaterialOţel inoxidabil
Rockwell HardnessRC44-51
Forța de tracțiune100,000 psi
Grosime0.01 "
Grosime Toleranță+/- 0.001 "
TipExtern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)0.51
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROTOR CLIP Inel de reținere SE-6SS, diametru extern. 1/16, 100Buc
€32.59 /ambalaj