SPEEDAIRE Furtunuri de aer rezistente la ulei de nitril


Filtru
Culoare: Roșu , Material de cuplare: Alamă , Material coperta: Rezistent la ulei de nitril , Dimensiune montare: 1/4 "MNPT , Diametru interior: 1 / 4 " , Max. Presiune: 250 psi , Diametru exterior: 0.5 " , Armare: Fire sintetice , Factor de securitate: 4:1 , Temp. Gamă: -20 până la 190 grade F , Material tub: Rezistent la ulei de nitril
StilModelLungimePreț (ex. TVA)
A
1Z666
25ft€77.48
B
2Z010
50ft€111.66

Furtunuri de aer rezistente la ulei de nitril

Ansamblurile de furtun de aer Speedaire cu capace din nitril sunt proiectate pentru a furniza aer comprimat echipamentelor pneumatice și uneltelor. Vin cu un tub de nitril și un capac de nitril care rezistă solvenților, uleiurilor și aromelor. Aceste ansambluri de furtun de aer sunt prevăzute cu fitinguri care sunt poziționate la ambele capete ale furtunului pentru atașarea furtunului la unelte și echipamente pneumatice. Alegeți dintr-o gamă de aceste ansambluri de furtun de aer, disponibile în lungimi de 25 și 50 de inchi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?