LITTLE GIANT Camion cu platformă perforată


Filtru
Diametru roată cu rotire: 6" , Material roată roată: Cauciuc turnat , Tip roată roată: (2) Rigid, (2) Cauciuc turnabil , Lățimea roții roților: 2" , Culoare: Gri , Înălțimea punții: 9" , Lățimea punții: 24 " , Finalizarea: Pudră acoperită , Material cadru: Oţel , Ecartament: 14 , Tip mâner: Împingere detașabilă , Capacitate de incarcare: 1600 lb. , Număr de roți: 4 , Inălțime totală: 38 " , Lățimea totală: 24 "
StilModelLungimea punțiiTip de punteLungime totalăPreț (ex. TVA)
A
T-510-P-LU
36 "Puntea cu buze de 1-1 / 2 "37 "€838.31
A
T-520-P-LU
48 "Puntea cu buze de 1-1 / 2 "49 "€968.22
B
T-520-P-1H
48 "Flush Deck49 "€941.31

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?