LITTLE GIANT T-510-P-LU Camion cu platformă 36 x 24 1-1/2 inch Buză | AA8LJF 19C210

LITTLE GIANT T-510-P-LU Camion cu platformă 36 x 24 1-1 / 2 Inch Lip

În stoc
Articol: AA8LJF Model: T-510-P-LUCrucea Ref: 19C210

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€894.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion cu platformă perforată
Configurare rotiță(2) Rigid, (2) Pivotant
Dia roata cu rotire.6"
Materialul roții rotativeCauciuc turnat
Tip roată cu rotiță(2) Rigid, (2) Cauciuc turnabil
Lățimea roții2"
CuloriGri
Înălțimea punții9"
Lungimea punții36 "
Materialul de pe punteOţel
Tip de puntePuntea cu buze de 1-1 / 2 "
Lățimea punții24 "
finalizareaPudră acoperită
Materiale cadruOţel
Ecartament14
Tip mânerÎmpingere detașabilă
Capacitate de încărcare1600 lb.
Numărul de roți rotative4
Inălțime totală38 "
Lungime totală37 "
Lățimea totală24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 30.15
Înălțimea navei (cm)60.96
Lungimea navei (cm)96.52
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea punțiiTip de punteLungime totalăPreț
LITTLE GIANT T-520-P-1H Camion cu platformă punte perforată 48 x 24 | AA8LJG 19C211 T-520-P-1H48 "Flush Deck49 "€1,014.15
LITTLE GIANT T-520-P-LU Camion cu platformă 48 x 24 1-1/2 inch Buză | AA8LJH 19C212 T-520-P-LU48 "Puntea cu buze de 1-1 / 2 "49 "€1,033.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITTLE GIANT T-510-P-LU Camion cu platformă 36 x 24 1-1 / 2 Inch Lip
€894.42 /unitate