Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLIP ROTOR TX-31SS Inel de reținere, diametru extern. 5/16, 5Buc | AE3EQC 5CU89

ROTOR CLIP Inel de reținere TX-31SS, diametru extern. 5/16, 5Buc

În stoc
Articol: AE3EQC Model: TX-31SSCrucea Ref: 5CU89
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
€8.60 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare cu autoblocare
finalizareaSimplu
Pentru Shaft Dia.5 / 16 "
ID-ul gratuit0.584 "
Groove Dia. Toleranţă+/- 0.005 "
Înălţime0.042 "
MaterialOţel inoxidabil
Vârfuri8
Rockwell HardnessRC44-51
Grosime0.01 "
Grosime Toleranță+/- 0.001 "
TipExtern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROTOR CLIP Inel de reținere TX-31SS, diametru extern. 5/16, 5Buc
€8.60 /ambalaj