Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLIP ROTOR E-43SS Inel de reținere, stil E, diametru extern de 7/16 inch, 10 buc | AE3GPB 5DE63

ROTOR CLIP Inel de reținere E-43SS, stil E, diametru extern de 7/16 inch, 10 buc.

În stoc
Articol: AE3GPB Model: E-43SSCrucea Ref: 5DE63
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
€9.97 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare stil E
Clearance Dia. (Eliberată)0.710 "
Clearance Dia. DO gratuit0.687 "
finalizareaSimplu
Se potrivește cu adâncimea groovei0.047 "
Se potrivește Dia Groove.0.343 "
Se potrivește cu lățimea groovei0.039 "
Pentru Shaft Dia.7 / 16 "
ID-ul gratuit0.337 "
DO gratuit0.687 "
Groove Dia. Toleranţă+0.003 "
Toleranță la lățimea groovei+0.003 "
MaterialOţel inoxidabil
Rockwell HardnessRC44-51
Forța de tracțiune150,000 psi
Grosime0.035 "
Grosime Toleranță+/- 0.002 "
TipExtern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROTOR CLIP Inel de reținere E-43SS, stil E, diametru extern de 7/16 inch, 10 buc.
€9.97 /ambalaj