Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLIP ROTOR HO-31SS Inel de reținere, 5/16 inch diametru intern, 10 buc | AE3FWP 5DB53

ROTOR CLIP Inel de reținere HO-31SS, 5/16 inch diametru intern, 10 buc

În stoc
Element: AE3FWP Model: HO-31SSCrucea Ref: 5DB53
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
€15.56 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare standard
Clearance Dia. (Comprimat)0.173 "
Clearance Dia. (Eliberată)0.191 "
finalizareaSimplu
Se potrivește cu adâncimea groovei0.009 "
Se potrivește Dia Groove.0.330 "
Se potrivește cu lățimea groovei0.02 "
Pentru Bore Dia.5 / 16 "
DO gratuit0.346 "
Groove Dia. Toleranţă+/- 0.001 "
Toleranță la lățimea groovei+0.002 "
Diametrul gaurii.0.031 "
MaterialOţel inoxidabil
Rockwell HardnessRC44-51
Forța de tracțiune120,000 psi
Grosime0.015 "
Grosime Toleranță+/- 0.002 "
TipIntern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7318240000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROTOR CLIP Inel de reținere HO-31SS, 5/16 inch diametru intern, 10 buc
€15.56 /ambalaj