Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLIP ROTOR PO-100ST PA Inel de reținere pentru pudel, tip extern, dimensiune 1 inch, 25 buc | AE3CRL 5CE77

ROTOR CLIP PO-100ST PA Inel de reținere pentru pudel, tip extern, dimensiune 1 inch, 25 buc.

În stoc
Articol: AE3CRL Model: PO-100ST PACrucea Ref: 5CE77
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
€47.18 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare stil pudel
Clearance Dia. (Eliberată)1.510 "
finalizareaNegru fosfat
Se potrivește cu adâncimea groovei0.070 "
Se potrivește Dia Groove.0.860 "
Se potrivește cu lățimea groovei0.086 "
Pentru Shaft Dia.1"
ID-ul gratuit0.812 "
DO gratuit1.415 "
Groove Dia. Toleranţă+/- 0.010 "
Toleranță la lățimea groovei+0.008 "
MaterialOtel carbon
Rockwell HardnessRC51-55
Forța de tracțiune150,000 psi
Grosime0.078 "
Grosime Toleranță+/- 0.003 "
TipExtern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.144
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROTOR CLIP PO-100ST PA Inel de reținere pentru pudel, tip extern, dimensiune 1 inch, 25 buc.
€47.18 /ambalaj