HOFFMAN Brațe de mișcare VHD din seria Syspend


Filtru
StilModel
A
VHD36
RFQ
B
VHD26
RFQ

Brațe de mișcare VHD din seria Syspend

Brațele suspendate Hoffman cu mișcare verticală pot ridica, coborî și repoziționează fără efort carcasele HMI. Acestea permit reglarea ușoară în câmp a forței de ridicare pentru a se adapta diferitelor configurații ale utilizatorului și modificări ale echipamentelor, suportând sarcini de până la 125 lbs. Aceste brațe funcționează fără a fi nevoie de un mâner de eliberare, asigurându-se că carcasa rămâne în siguranță pe loc după repoziționare. Acestea permit utilizatorului să ajusteze forța de ridicare prin rotirea unui mecanism de reglare sub braț. Aceste brațe au un unghi reglabil al arcurilor cu gaz, permițând creșterea sau scăderea forței de ridicare în orice moment pentru a se adapta la schimbările de sarcină. Acestea oferă o ajustare a tensiunii în partea din față a brațului, permițând o reglare fină suplimentară a forței de ridicare. Aceste brațe se atașează cu ușurință la o carcasă HMI folosind un model de montare a carcasei de 60 x 6 mm. Acestea au o cale internă de cablu de 1.3 inchi, care menține clasificarea NEMA Tip 4 și 12. Această cale protejează firele și cablurile, asigurând siguranță.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?