Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLIP ROTOR C-100ST ZD Inel de reținere Crescent, tip extern, 1 inch dia., 50 buc | AE3EPR 5CU49

ROTOR CLIP C-100ST ZD Inel de reținere Crescent, tip extern, 1 inch dia., 50 buc.

În stoc
Articol: AE3EPR Model: C-100ST ZDCrucea Ref: 5CU49
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
€35.38 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de reținere Semiluna
Clearance Dia. (Eliberată)1.150 "
Clearance Dia. DO gratuit1.130 "
finalizareaZinc galben
Se potrivește cu adâncimea groovei0.050 "
Se potrivește Dia Groove.0.900 "
Se potrivește cu lățimea groovei0.046 "
Pentru Shaft Dia.1"
ID-ul gratuit0.887 "
DO gratuit1.130 "
Groove Dia. Toleranţă+/- 0.003 "
Toleranță la lățimea groovei+0.003 "
MaterialOtel carbon
Rockwell HardnessRC47-52
Forța de tracțiune150,000 psi
Grosime0.042 "
Grosime Toleranță+/- 0.002 "
TipExtern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.063
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318240000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROTOR CLIP C-100ST ZD Inel de reținere Crescent, tip extern, 1 inch dia., 50 buc.
€35.38 /ambalaj