LOVEJOY 68514462052 Butuc de cuplare a fălcilor, dimensiune CJ42, dimensiunea alezajului de 2.00 inchi, cu canal de cheie, fontă | AN9BDX 62052 / CJ 42A X 35MM

LOVEJOY 68514462052 Butuc de cuplare a fălcilor, dimensiune CJ42, dimensiunea alezajului de 2.00 inchi, cu canal de cheie, fontă

Articol: AN9BDX Model: 68514462052Ref. cruce: 62052 / CJ 42A X 35MM
€195.83 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 4
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHub seria CJ
Deplasarea unghiulară0.07 "
Dimensiunea canalului35mm
Tip alezajPlictisit
CuloriGri
Dimensiunea cuplajuluiCJ42/55
Tip cuplajCJ
Dimensiunea G25.91mm
Dimensiune HD74.93mm
Dimensiunea U39.88mm
Distanța dintre păianjen și fața butucului (dimensiunea CL)3.05mm
Materialul butuculuiFontă
Stil HubA
Calea cheiicu cheie
Adâncimea cheii10 3.3 mm x mm
Dimensiunea cheii10 3.3 mm x mm
Lățimea cheii10 3.3 mm x mm
Lungime prin Bore50.04mm
MaterialFontă
Max. Deplasare unghiulară (Δ Ka), n=1500 [1/min]1 grade
Max. Deplasarea axială (Δ Ka)0.079 "
Max. Plictisit42mm
Max. Temperatura de funcționare.-50 Deg. până la 248 de grade. F
Max. Deplasarea radială (Δ Kr)0.012 "
Max. Viteză6000 rpm
Max. Cuplul530 Nm
Min. Plictisit12mm
Cuplu nominal (cu 92 Shore A spider)265 Nm
Interval de temperatură normal (cu păianjeni 80 Shore A, 92 Shore A și 95/98 Shore A)-40 Deg. până la 212 de grade. F
În afara Dia.95mm
Lungimea totală a cuplajului72.9mm
Diametru filet.5/16 "-18
Filet pe inch5/16 "-18
Dimensiunea locației cuplajului stil șurub de reglare (dimensiunea SL)20.07mm
Dimensiunea cuplajului stil șurub de reglare (dimensiunea T)5 / 16-18
Diametrul interior al păianjenului46mm
Diametrul exterior de păianjen95 mm
Grosimea păianjenului (dimensiunea W)20mm
StilPlictisit
Sistem de măsuraremetric

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiDimensiunea canaluluiDimensiunea cheiiStil HubÎn afara Dia.Lungimea totală a cuplajuluiMaterialul butuculuiTip cuplajPreț
LOVEJOY 68514462062 Butuc de cuplare maxilar, CJ 75/90 Dimensiune cuplaj | AJ2XFT 68514462062CJ75/90NAFără cheieB160.02mm119.89mm-CJ€510.74
LOVEJOY 68514462416 Butuc de cuplare a fălcilor, Dimensiunea cuplajului CJ55/70, Dimensiunea alezajului de la 48 la 70 mm | AM2DEU 62416 / CJ55/70 RSB HUB 68514462416CJ55/70NAFără cheieA119.89mm90.93mm-CJ€234.13
RFQ
LOVEJOY 68514462050 Butuc de cuplare a fălcilor, cu canal de cheie, dimensiunea alezajului 30 mm, fontă | AM2EJE 62050 / CJ 42A X 30MM 68514462050CJ42/5530mm8 3.3 mm x mmA95mm72.9mm-CJ€161.84
RFQ
LOVEJOY 68514462056 Butuc de cuplare a fălcilor, cu canal de cheie, dimensiunea alezajului 48 mm, metal pulbere | AM2LDN 62056 / CJ42/55 HUB 48MM 68514462056CJ42/5548mm14 3.8 mm x mmB95mm72.9mm-CJ€163.66
RFQ
LOVEJOY 68514462051 Butuc de cuplare a fălcilor, cu canal de cheie, dimensiunea alezajului 32 mm, metal pulbere | AM4PVR 62051 / CJ42/55X32MM HUB 68514462051CJ42/5532mm10 3.3 mm x mmA95mm72.9mm-CJ€161.84
RFQ
LOVEJOY 68514462059 Butuc de cuplare cu fălci, cu canal de cheie, metal pulbere | AM4TRW 62059 / CJ48/60 MPB HUB 68514462059CJ48/60NAFără cheieB104.9mm80.26mm-CJ€175.84
RFQ
LOVEJOY 68514462048 Butuc de cuplare a fălcilor, cu canal de cheie, metal pulbere | AM7ELW 62048 / CJ42/55 MPB HUB 68514462048CJ42/55NAFără cheieB95mm72.9mm-CJ€120.89
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514462052 Butuc de cuplare a fălcilor, dimensiune CJ42, dimensiunea alezajului de 2.00 inchi, cu canal de cheie, fontă
€195.83 /unitate