LOVEJOY Butuci din seria CJ, fontă, alezaje metrice stil A și B
Butucii de cuplare cu fălci sunt supuși unui proces de prelucrare exclusiv pentru producerea unui profil curbat al falcilor care oferă o zonă de contact mai mare, crescând astfel capacitatea lor de cuplu și reducând presiunea pe margine. Aceste Iubesc bucuria Butucii de cuplare CJ sunt capabili să găzduiască dezechilibrele unghiulare și radiale ale arborelui....Citeste mai mult
Filtru
Goliți toate
A
B
Culoare: Gri , inci cubi: 40.14441 cu. În , Interval de temperatură normală: -40 Deg. până la 212 de grade. F , Dimensiune spline: 999999999 , Sistem de măsurare: metric , Temp. Gamă: -50 Deg. până la 248 de grade. F
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 4
Butuci din seria CJ, fontă, alezaje metrice stil A și B
Cuplajele flexibile sunt concepute pentru a lega doi arbori rotativi care nu sunt aliniați corespunzător, pentru a transmite puterea de rotație (cuplul) de la un arbore la altul. Cuplajele flexibile cuprind doi butuci și un păianjen, fiecare butuc fiind atașat la un arbore în timp ce păianjenul se îndoaie între butuci pentru a se adapta dezalinierii dintre arbori. Dezalinirile arborelui sunt radiale, paralele sau unghiulare și provoacă complicații în timpul transferului puterii de rotație de la un arbore la altul, sub formă de sarcini, vibrații, tensiuni și alte forțe care se modifică în funcție de tipul de dezaliniere. Butuci de cuplare Lovejoy sunt ideale pentru motoare cu ardere internă cu gaz și aplicații pentru motoare electrice. Aceste butuci de cuplare Lovejoy CJ au un profil curbat al maxilarului care ajută la concentrarea cuplului în regiunea centrală a membrelor păianjenului, îmbunătățind astfel eficiența materialului elastomeric. Designul din trei piese al butucurilor de cuplare Lovejoy CJ le face compatibile atât cu alinierea axială, cât și radială. păianjeni. Acești butuci de cuplare Lovejoy CJ sunt fabricați din fontă pentru a asigura o rezistență ridicată la compresiune și rezistență la coroziune pe suprafețele expuse. Aceste butuci de cuplare Lovejoy CJ nu necesită lubrifiere și împiedică contactul metal cu metal pentru frecare redusă. Butucii de cuplare Lovejoy CJ, atunci când sunt asamblați pentru a forma cuplaje din seria CJ, oferă un cuplu cuprins între 67 și 247800 inch-lb.
Utilizeaza
Butucii de cuplare Lovejoy CJ sunt utilizați împreună cu păianjeni pentru a forma cuplaje, care sunt ideale pentru legarea a doi arbori rotativi nealiniați. Aceste butuci de cuplare Lovejoy CJ sunt utilizate într-o gamă largă de aplicații, cum ar fi transportoare, scări rulante, autovehicule, silvicultură, agricultură și minerit, precum și în industria robotică și aeronautică.
Mecanism de lucru
Butucii de cuplare Lovejoy CJ sunt atașați cu un păianjen pentru a forma o cuplare a fălcilor. În aceste cuplari cu fălci, păianjenul este comprimat între fălcile butucilor de cuplare. Aceste fălci funcționează în același plan, deoarece fălcile butucului de antrenare împing către fălcile butucului antrenat. Picioarele păianjenului elastomeric ajută la transferul și amortizarea forței prin absorbantele de cuplare dintre fălcile de antrenare și antrenate, în timp ce sunt comprimate între ele. Aceste amortizoare de cuplare sunt atașate pentru a absorbi vibrațiile și șocurile de la transfer, ceea ce protejează, în consecință, componentele din jur împotriva deteriorării.
DESCRIERE
Butucii de cuplare Lovejoy CJ sunt utilizați în combinație cu păianjeni pentru îmbinarea arborilor cu dezaliniere paralelă, radială sau unghiulară.
Aceste butuci de cuplare Lovejoy CJ sunt oferite atât în variante plictisite, cât și în variante neplictisate de Raptor Supplies. Variantele alezitate sunt disponibile în dimensiuni ale alezajului cuprinse între 12 și 90 mm.
Butucii de cuplare Lovejoy CJ ajută la legarea arborilor cu o deplasare unghiulară de până la 1.2 grade și o deplasare axială de până la 0.87 inci.
Aceste butuci ajută la rotirea arborelui la viteze de până la 6000 rpm.
Aceste butuci de cuplare Lovejoy CJ au o construcție din fontă pentru a oferi o rezistență ridicată la compresiune și rezistență la coroziune pe suprafețele expuse.
Pentru a elimina alinierea greșită, distanța dintre păianjen și fața butucului trebuie să fie între 3.05 și 5.59 mm.
Aceste butuci de cuplare Lovejoy CJ pot fi utilizate cu patru tipuri de spider: 80 Shore A (albastru) pentru o amortizare excelentă a vibrațiilor, 92 Shore A (galben) pentru aplicații hidraulice, 95 / 98 Shore A (roșu) pentru aplicații cu cuplu ridicat și 64 Shore D (verde) pentru medii umede.
Butucii de cuplare Lovejoy CJ sunt compatibili cu păianjeni cu grosimi cuprinse între 20 și 34 mm.
Accesorii compatibile
Butucii de cuplare Lovejoy CJ sunt compatibili cu 64 de păianjeni Shore D (verzi) pentru utilizare în medii umede, 80 de păianjeni Shore A (albastru) pentru o amortizare excelentă a vibrațiilor, 92 de păianjeni Shore A (galben) pentru aplicații hidraulice și 95 / 98 Shore A (roșu). ) păianjeni pentru aplicații cu cuplu ridicat. Toți acești păianjeni sunt fabricați din poliuretan pentru a asigura rezistența împotriva murdăriei, nisipului, uleiului, grăsimilor, umidității, solvenților și efectelor ozonului atmosferic. Acești păianjeni pot găzdui dezechilibre unghiulare de la 0.9 la 1.3 grade, dezechilibre paralele de la 0.008 la 0.027 inchi și dezechilibre axiale de la 0.039 la 0.252 inci. Cu excepția păianjenilor verzi, toți păianjenii rămași sunt capabili să reziste la temperaturi de până la 248 de grade F. Păianjenii verzi pot fi operați la o temperatură maximă de 266 de grade F.
Standarde și aprobări
Butucii de cuplare Lovejoy CJ respectă standardele internaționale ISO 9001:2008 pentru servicii de înaltă calitate.
Instalare
Înainte de a monta butuci, așezați cheile în canelurile arborelui astfel încât cheia să se potrivească corect în canapa cheie, cu mișcare minimă dintr-o parte în alta. Cheile standard ar trebui să fie în mod ideal de aceeași lungime sau puțin mai lungi decât canapa de cheie din butuc. Cheile Woodruff sunt în mod normal mai scurte și este posibil să nu transfere aceeași cantitate de cuplu.
Glisați butucul potrivit de pe fiecare arbore peste cheie, în timp ce aliniați fața butucului cu capătul arborelui. Butucii de cuplare Lovejoy CJ sunt proiectați cu un spațiu liber și alunecare, așa că ar trebui să alunece pe arbore cu o dificultate neglijabilă.
Strângeți șurubul de fixare dintr-un butuc la valoarea cuplului necesară cu o cheie dinamometrică calibrată și apoi strângeți ușor al doilea șurub de fixare, permițând posibile ajustări axiale atunci când echipamentul este mutat.
Introduceți păianjenul într-un butuc. Dacă ambii arbori trebuie să se extindă în centrul păianjenului, este posibil ca butucul să nu se alinieze cu capătul arborelui.
Mutați echipamentul în locația exactă pentru a realiza spațiul dintre fețele butucului. Butucii de cuplare Lovejoy CJ pot depăși ușor sau pot fi mutați înapoi pe arbori pentru a compensa alinierea greșită în separarea arborelui.
Verificați alinierea utilizând fie un indicator cu cadran, fie metoda cu margini drepte, luând măsurători în patru locații la 90 de grade unul de celălalt, pentru a vă asigura că alinierea nu depășește nealinierea permisă.
Strângeți șuruburile de fixare cu o cheie dinamometrică calibrată, la cuplul necesar.
Verificați din nou alinierea paralelă, unghiulară și axială pentru precizie.
Scoateți orice material și scule departe de arbore și cuplaj. Instalați protecția de cuplare adecvată conform cerințelor OSHA și scoateți kitul de etichetare sau de blocare de la sursa de alimentare. Echipamentul este acum gata pentru a fi testat.
Întrebări Frecvente
Ce alte variante de butuci de cuplare cu falci Lovejoy sunt oferite Raptor Supplies?
Dimensiunea BSE (separarea arborelui) pentru un cuplaj Lovejoy trebuie măsurată de la un capăt al primului arbore la celălalt capăt al celui de-al doilea arbore, nu la fețele butucului de cuplare Lovejoy CJ.
Care este diferența dintre cuplajele rigide și cele flexibile?
Cuplajele rigide oferă o conexiune rigidă între doi arbori care sunt conectați ferm și facilitează cuplarea să transfere fără probleme cuplul în întregul sistem. Cuplajele flexibile asigură conexiuni flexibile și există șansa de a pierde un anumit cuplu în timpul transmisiei.
Unde este sediul Lovejoy?
Lovejoy Inc. are sediul la Downers Grove, Illinois, SUA
Ce companie deține Lovejoy Inc.?
Compania Timken, liderul global al rulmenților și al produselor de transmisie a puterii, deține Lovejoy.