LOVEJOY 68514462414 Butuc de cuplare cu fălci, cu canal de cheie, metal pulbere | AM7ELX 62414 / CJ42/55 MIN BUC CU ALEZĂ PLATĂ 62414

LOVEJOY 68514462414 Butuc de cuplare a maxilarului, cu cheie, metal praf

Articol: AM7ELX Model: 68514462414Cruce Ref: 62414 / CJ42 / 55 MIN PLAIN BORE HUB 62414
€145.61 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 4
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHub seria CJ
Deplasarea unghiulară0.07 "
Dimensiunea canaluluiNA
Tip alezajAlezaj dur de stoc
CuloriGri
Dimensiunea cuplajuluiCJ42/55
Tip cuplajCJ
Dimensiunea G25.91mm
Dimensiune HD74.93mm
Dimensiunea U39.88mm
Distanța dintre păianjen și fața butucului (dimensiunea CL)3.05mm
Materialul butuculuiFontă
Stil HubA
Calea cheiiFără calea cheii
Dimensiunea cheiiFără cheie
Lungime prin Bore50.04mm
MaterialFontă
Max. Deplasare unghiulară (Δ Ka), n=1500 [1/min]1 grade
Max. Deplasarea axială (Δ Ka)0.079 "
Max. Plictisit42mm
Max. Temperatura de funcționare.-50 Deg. până la 248 de grade. F
Max. Deplasarea radială (Δ Kr)0.012 "
Max. Viteză6000 rpm
Max. Cuplul530 Nm
Min. Plictisit12mm
Cuplu nominal (cu 92 Shore A spider)265 Nm
Interval de temperatură normal (cu păianjeni 80 Shore A, 92 Shore A și 95/98 Shore A)-40 Deg. până la 212 de grade. F
În afara Dia.95mm
Lungimea totală a cuplajului72.9mm
Diametru filet.5/16 "-18
Filet pe inch5/16 "-18
Dimensiunea locației cuplajului stil șurub de reglare (dimensiunea SL)20.07mm
Dimensiunea cuplajului stil șurub de reglare (dimensiunea T)5 / 16-18
Diametrul interior al păianjenului46mm
Diametrul exterior de păianjen95 mm
Grosimea păianjenului (dimensiunea W)20mm
StilNeplictisit
Sistem de măsuraremetric

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiDimensiunea canaluluiDimensiunea cheiiStil HubÎn afara Dia.Lungimea totală a cuplajuluiMaterialul butuculuiTip cuplajPreț
LOVEJOY 68514462062 Butuc de cuplare maxilar, CJ 75/90 Dimensiune cuplaj | AJ2XFT 68514462062CJ75/90NAFără cheieB160.02mm119.89mm-CJ€510.74
LOVEJOY 68514462416 Butuc de cuplare a fălcilor, Dimensiunea cuplajului CJ55/70, Dimensiunea alezajului de la 48 la 70 mm | AM2DEU 62416 / CJ55/70 RSB HUB 68514462416CJ55/70NAFără cheieA119.89mm90.93mm-CJ€234.13
RFQ
LOVEJOY 68514462050 Butuc de cuplare a fălcilor, cu canal de cheie, dimensiunea alezajului 30 mm, fontă | AM2EJE 62050 / CJ 42A X 30MM 68514462050CJ42/5530mm8 3.3 mm x mmA95mm72.9mm-CJ€161.84
RFQ
LOVEJOY 68514462056 Butuc de cuplare a fălcilor, cu canal de cheie, dimensiunea alezajului 48 mm, metal pulbere | AM2LDN 62056 / CJ42/55 HUB 48MM 68514462056CJ42/5548mm14 3.8 mm x mmB95mm72.9mm-CJ€163.66
RFQ
LOVEJOY 68514462051 Butuc de cuplare a fălcilor, cu canal de cheie, dimensiunea alezajului 32 mm, metal pulbere | AM4PVR 62051 / CJ42/55X32MM HUB 68514462051CJ42/5532mm10 3.3 mm x mmA95mm72.9mm-CJ€161.84
RFQ
LOVEJOY 68514462059 Butuc de cuplare cu fălci, cu canal de cheie, metal pulbere | AM4TRW 62059 / CJ48/60 MPB HUB 68514462059CJ48/60NAFără cheieB104.9mm80.26mm-CJ€175.84
RFQ
LOVEJOY 68514462048 Butuc de cuplare a fălcilor, cu canal de cheie, metal pulbere | AM7ELW 62048 / CJ42/55 MPB HUB 68514462048CJ42/55NAFără cheieB95mm72.9mm-CJ€120.89
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514462414 Butuc de cuplare a maxilarului, cu cheie, metal praf
€145.61 /unitate