LOVEJOY 68514464744 Butuc, 6.300 inchi dia., 4.720 inchi lungime, 1.180 inchi grosime

Articol: CM7YLY Model: 68514464744

Descarcă-l Mai 13, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHub seria CJ
Deplasarea unghiulară1.20 grade
Dimensiunea canalului60mm
Tip alezajPlictisit
CuloriGri
CuplareFălcile
Dimensiunea cuplajuluiCJ75/90
Tip cuplajCJ
Dimensiunea G39.88mm
Dimensiune HD134.87mm
Dimensiunea U53.09mm
Distanța dintre păianjen și fața butucului (dimensiunea CL)5.08mm
Stil HubA
Calea cheiicu cheie
Adâncimea cheii18mm x 4.4mm
Lățimea cheii18mm x 4.4mm
Lungime prin Bore85.09mm
MaterialFontă
Max. Deplasarea axială0.1200 "
Max. Plictisit75mm
Max. Deplasarea radială0.0180 "
Max. Viteză3550 rpm
Max. Cuplul2559 Nm
Min. Plictisit12mm
Cuplu nominal1279 Nm
Gama normală de temperatură-40 Deg. până la 212 de grade. F
În afara Dia.160.02mm
Lungimea totală a cuplajului119.89mm
Diametru filet.3/8 "-16
Filet pe inch3/8 "-16
Setați dimensiunea locației cuplajului stil șurub24.89mm
Diametrul interior al păianjenului80mm
Diametrul exterior de păianjen160mm
Grosimea păianjenului (dimensiunea W)30mm
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-50 Deg. până la 248 de grade. F
Volum187.33680 cu. în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.3475

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiDimensiunea canaluluiDimensiunea cheiiStil HubÎn afara Dia.Lungimea totală a cuplajuluiMaterialul butuculuiTip cuplajPreț
LOVEJOY 68514462062 Butuc de cuplare maxilar, CJ 75/90 Dimensiune cuplaj | AJ2XFT 68514462062CJ75/90NAFără cheieB160.02mm119.89mm-CJ€510.74
LOVEJOY 68514462416 Butuc de cuplare a fălcilor, Dimensiunea cuplajului CJ55/70, Dimensiunea alezajului de la 48 la 70 mm | AM2DEU 62416 / CJ55/70 RSB HUB 68514462416CJ55/70NAFără cheieA119.89mm90.93mm-CJ€234.13
RFQ
LOVEJOY 68514462050 Butuc de cuplare a fălcilor, cu canal de cheie, dimensiunea alezajului 30 mm, fontă | AM2EJE 62050 / CJ 42A X 30MM 68514462050CJ42/5530mm8 3.3 mm x mmA95mm72.9mm-CJ€161.84
RFQ
LOVEJOY 68514462056 Butuc de cuplare a fălcilor, cu canal de cheie, dimensiunea alezajului 48 mm, metal pulbere | AM2LDN 62056 / CJ42/55 HUB 48MM 68514462056CJ42/5548mm14 3.8 mm x mmB95mm72.9mm-CJ€163.66
RFQ
LOVEJOY 68514462051 Butuc de cuplare a fălcilor, cu canal de cheie, dimensiunea alezajului 32 mm, metal pulbere | AM4PVR 62051 / CJ42/55X32MM HUB 68514462051CJ42/5532mm10 3.3 mm x mmA95mm72.9mm-CJ€161.84
RFQ
LOVEJOY 68514462059 Butuc de cuplare cu fălci, cu canal de cheie, metal pulbere | AM4TRW 62059 / CJ48/60 MPB HUB 68514462059CJ48/60NAFără cheieB104.9mm80.26mm-CJ€175.84
RFQ
LOVEJOY 68514462048 Butuc de cuplare a fălcilor, cu canal de cheie, metal pulbere | AM7ELW 62048 / CJ42/55 MPB HUB 68514462048CJ42/55NAFără cheieB95mm72.9mm-CJ€120.89
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514464744 Butuc, 6.300 inchi dia., 4.720 inchi lungime, 1.180 inchi grosime