Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LOVEJOY 68514462055 Butuc, 3.74 inchi dia., 2.870 inchi lungime, 0.790 inchi grosime

În stoc
Articol: CM7YLP Model: 68514462055
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
€198.03 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 4
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHub seria CJ
Deplasarea unghiulară1 grade
Dimensiunea canalului45mm
Tip alezajPlictisit
CuloriGri
CuplareFălcile
Dimensiunea cuplajuluiCJ42/55
Tip cuplajCJ
Dimensiunea G25.91mm
Dimensiune HD95mm
Distanța dintre păianjen și fața butucului (dimensiunea CL)3.05mm
Stil HubB
Calea cheiicu cheie
Adâncimea cheii14mm x 3.8mm
Lățimea cheii14mm x 3.8mm
Lungime prin Bore50.04mm
MaterialFontă
Max. Deplasarea axială0.0790 "
Max. Plictisit55mm
Max. Deplasarea radială0.0120 "
Max. Viteză6000 rpm
Max. Cuplul530 Nm
Min. Plictisit26mm
Cuplu nominal265 Nm
Gama normală de temperatură-40 Deg. până la 212 de grade. F
În afara Dia.95mm
Lungimea totală a cuplajului72.90mm
Diametru filet.5/16 "-18
Filet pe inch5/16 "-18
Setați dimensiunea locației cuplajului stil șurub20.07mm
Diametrul interior al păianjenului46mm
Diametrul exterior de păianjen95mm
Grosimea păianjenului (dimensiunea W)20mm
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-50 Deg. până la 248 de grade. F
Volum40.14441 cu. în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.1105

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiDimensiunea canaluluiDimensiunea cheiiStil HubÎn afara Dia.Lungimea totală a cuplajuluiMaterialul butuculuiTip cuplajPreț
LOVEJOY 68514462062 Butuc de cuplare maxilar, CJ 75/90 Dimensiune cuplaj | AJ2XFT 68514462062CJ75/90NAFără cheieB160.02mm119.89mm-CJ€510.74
LOVEJOY 68514462416 Butuc de cuplare a fălcilor, Dimensiunea cuplajului CJ55/70, Dimensiunea alezajului de la 48 la 70 mm | AM2DEU 62416 / CJ55/70 RSB HUB 68514462416CJ55/70NAFără cheieA119.89mm90.93mm-CJ€234.13
RFQ
LOVEJOY 68514462050 Butuc de cuplare a fălcilor, cu canal de cheie, dimensiunea alezajului 30 mm, fontă | AM2EJE 62050 / CJ 42A X 30MM 68514462050CJ42/5530mm8 3.3 mm x mmA95mm72.9mm-CJ€161.84
RFQ
LOVEJOY 68514462056 Butuc de cuplare a fălcilor, cu canal de cheie, dimensiunea alezajului 48 mm, metal pulbere | AM2LDN 62056 / CJ42/55 HUB 48MM 68514462056CJ42/5548mm14 3.8 mm x mmB95mm72.9mm-CJ€163.66
RFQ
LOVEJOY 68514462051 Butuc de cuplare a fălcilor, cu canal de cheie, dimensiunea alezajului 32 mm, metal pulbere | AM4PVR 62051 / CJ42/55X32MM HUB 68514462051CJ42/5532mm10 3.3 mm x mmA95mm72.9mm-CJ€161.84
RFQ
LOVEJOY 68514462059 Butuc de cuplare cu fălci, cu canal de cheie, metal pulbere | AM4TRW 62059 / CJ48/60 MPB HUB 68514462059CJ48/60NAFără cheieB104.9mm80.26mm-CJ€175.84
RFQ
LOVEJOY 68514462048 Butuc de cuplare a fălcilor, cu canal de cheie, metal pulbere | AM7ELW 62048 / CJ42/55 MPB HUB 68514462048CJ42/55NAFără cheieB95mm72.9mm-CJ€120.89
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514462055 Butuc, 3.74 inchi dia., 2.870 inchi lungime, 0.790 inchi grosime
€198.03 /unitate