SOLBERG F-231P-200 Filtru de intrare 2 Mnpt Ieșire 135 Cfm max | AD2QNR 3TLA4

SOLBERG F-231P-200 Filtru de intrare 2 Mnpt Ieșire 135 Cfm max.

În stoc
Articol: AD2QNR Model: F-231P-200Crucea Ref: 3TLA4

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€250.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAmortizor de filtru
Amenajăricapotă
Diametru12 1 / 4 "
Eficiența filtrului99%
Filtru de mass-mediaPoliester
Evaluare filtru5 microni
Înălţime12.25 "
Material carcasăOtel carbon
Max. curgereCfm 135
Lungimea mamelonului (inch)12-1 / 4
Outlet2 (M) NPT
Temp. Gamă15 până la 220 F.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.0275
Înălțimea navei (cm)41.66
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS8421398015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAmenajăriDiametruÎnălţimeTemp. GamăPreț
SOLBERG F-31P-200 Filtru de intrare 2 Mnpt Ieșire 135 Cfm max | AD2QNQ 3TLA3 F-31P-200capotă7 3 / 4 "7.25 "15 până la 220 F.€140.92
SOLBERG FT-31P-200 Filtru de intrare 2 Mnpt Ieșire 135 Cfm max | AD2QPU 3TLE2 FT-31P-200Operatii Deschise6"7.25 "-15 la 220 F€86.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SOLBERG F-231P-200 Filtru de intrare 2 Mnpt Ieșire 135 Cfm max.
€250.74 /unitate