Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SOLBERG FT-31P-200 Filtru de intrare 2 Mnpt Ieșire 135 Cfm max | AD2QPU 3TLE2

SOLBERG FT-31P-200 Filtru de intrare 2 Mnpt Ieșire 135 Cfm max.

În stoc
Element: AD2QPU Model: FT-31P-200Crucea Ref: 3TLE2
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
€86.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAmortizor de filtru
AmenajăriOperatii Deschise
Diametru6"
Eficiența filtrului99%
Filtru de mass-mediaPoliester
Evaluare filtru5 microni
Înălţime7.25 "
Material carcasăOtel carbon
Max. curgereCfm 135
Lungimea mamelonului (inch)2-1 / 4
Outlet2 (M) NPT
Temp. Gamă-15 la 220 F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.44
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)17.02
Lățimea navei (cm)17.27
Codul HS8421398015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAmenajăriDiametruÎnălţimeTemp. GamăPreț
SOLBERG F-31P-200 Filtru de intrare 2 Mnpt Ieșire 135 Cfm max | AD2QNQ 3TLA3 F-31P-200capotă7 3 / 4 "7.25 "15 până la 220 F.€140.92
SOLBERG F-231P-200 Filtru de intrare 2 Mnpt Ieșire 135 Cfm max | AD2QNR 3TLA4 F-231P-200capotă12 1 / 4 "12.25 "15 până la 220 F.€250.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SOLBERG FT-31P-200 Filtru de intrare 2 Mnpt Ieșire 135 Cfm max.
€86.66 /unitate