WILKERSON Filtru coalescent de îndepărtare a uleiului Jumbo


Filtru
Tip de scurgere: Manual , Material carcasă: Aluminiu
StilModelLățimea totalăMaterial bolDimensiunea boluluiDimensiunea conducteiEvaluare filtruMax. curgerePresiune maximăMax. Temp.Preț (ex. TVA)
A
M30-08-S00
4.8 "Policarbonat cu Gardă26 uncie1 "NPT0.01 microniCfm 160150 psi125 grade F€369.67
B
M30-06-M00
4.8 "Metal26 uncie3/4 "NPT0.5 microniCfm 140200 psi150 grade F€423.43
A
M30-06-S00
4.8 "Policarbonat cu Gardă26 uncie3/4 "NPT0.01 microniCfm 140150 psi125 grade F€363.93
B
M30-08-M00
4.8 "Metal26 uncie1 "NPT0.5 microniCfm 160200 psi150 grade F€431.70
B
M35-0C-S00
7.8 "Metal120 uncie2 "NPT1 și 0.01 microniCfm 445150 psi150 grade F€1,223.95
B
M35-0B-S00
7.8 "Metal120 uncie1-1 / 2 "NPT1 și 0.01 microniCfm 445150 psi150 grade F€1,223.95

Filtru coalescent de îndepărtare a uleiului Jumbo

Filtrele coalescente pentru îndepărtarea uleiului Wilkerson îndepărtează eficient aerosolii de ulei și particulele solide de contaminare din alimentarea cu aer comprimat. Aceste filtre de coalescere jumbo au un vas mare din metal, cu o capacitate maximă de 120 oz și sunt evaluate la 0.01 microni pentru filtrare. Modelele selectate au boluri din policarbonat pentru a oferi o durabilitate mai bună. Alegeți dintr-o gamă largă de filtre coalescente, disponibile și într-un bol de 26 oz Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?