Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WILKERSON M30-08-S00 Filtru coalescent 1 inch Npt 160 Cfm | AE7XFE 6B256

WILKERSON M30-08-S00 Filtru coalescent 1 inch Npt 160 Cfm

În stoc
Articol: AE7XFE Model: M30-08-S00Crucea Ref: 6B256
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
€369.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru pneumatic de ulei
Material bolPolicarbonat cu Gardă
Dimensiunea bolului26 uncie
Dimensiunea portului de scurgere1"
Tip de scurgereManual
Evaluare filtru0.01 microni
Max. curgereCfm 160
Presiune maximă150 psi
Max. Temp.125 grade F
Inălțime totală10.8 "
Lățimea totală4.8 "
Dimensiunea conductei1 "NPT
Mărimeacolos

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.52
Înălțimea navei (cm)12.95
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)12.95
Codul HS8421290065
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Folosit pentru filtrarea particulelor de ulei și protejarea compresorului de daunele cauzate de murdărie, nisip și rugină
    • Elimină mai mult de 99.9% aerosoli lichizi și particule submicronice
    • Ar trebui utilizat cu un element de 5 microni pentru longevitate
    • Vine echipat cu un indicator de presiune diferențială pentru a măsura și a ilustra diferența de presiune între două puncte

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăMaterial bolDimensiunea boluluiDimensiunea conducteiEvaluare filtruMax. curgerePresiune maximăMax. Temp.Preț
WILKERSON M35-0C-S00 Filtru coalescent 2 inch Npt 445 Cfm | AE7XFC 6B254 M35-0C-S007.8 "Metal120 uncie2 "NPT1 și 0.01 microniCfm 445150 psi150 grade F€1,223.95
WILKERSON M35-0B-S00 Filtru coalescent 445 Cfm 150 Psi | AE7XFD 6B255 M35-0B-S007.8 "Metal120 uncie1-1 / 2 "NPT1 și 0.01 microniCfm 445150 psi150 grade F€1,223.95
WILKERSON M30-06-S00 Filtru coalescent 3/4 inch Npt 140 Cfm | AE7XFF 6B257 M30-06-S004.8 "Policarbonat cu Gardă26 uncie3/4 "NPT0.01 microniCfm 140150 psi125 grade F€363.93
WILKERSON M30-06-M00 Filtru coalescent 3/4 inch Npt 140 Cfm | AE8GGF 6D812 M30-06-M004.8 "Metal26 uncie3/4 "NPT0.5 microniCfm 140200 psi150 grade F€423.43
WILKERSON M30-08-M00 Filtru coalescent 1 inch Npt 160 Cfm | AE8GGG 6D813 M30-08-M004.8 "Metal26 uncie1 "NPT0.5 microniCfm 160200 psi150 grade F€431.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WILKERSON M30-08-S00 Filtru coalescent 1 inch Npt 160 Cfm
€369.67 /unitate