Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WILKERSON M30-08-M00 Filtru coalescent 1 inch Npt 160 Cfm | AE8GGG 6D813

WILKERSON M30-08-M00 Filtru coalescent 1 inch Npt 160 Cfm

În stoc
Articol: AE8GGG Model: M30-08-M00Crucea Ref: 6D813
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
€431.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru pneumatic de ulei
Material bolMetal
Dimensiunea bolului26 uncie
Dimensiunea portului de scurgere1"
Tip de scurgereManual
Evaluare filtru0.5 microni
Max. curgereCfm 160
Presiune maximă200 psi
Max. Temp.150 grade F
Inălțime totală10.5 "
Lățimea totală4.8 "
Dimensiunea conductei1 "NPT
Mărimeacolos

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.61
Înălțimea navei (cm)13.46
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS8421290065
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăMaterial bolDimensiunea boluluiDimensiunea conducteiEvaluare filtruMax. curgerePresiune maximăMax. Temp.Preț
WILKERSON M35-0C-S00 Filtru coalescent 2 inch Npt 445 Cfm | AE7XFC 6B254 M35-0C-S007.8 "Metal120 uncie2 "NPT1 și 0.01 microniCfm 445150 psi150 grade F€1,223.95
WILKERSON M35-0B-S00 Filtru coalescent 445 Cfm 150 Psi | AE7XFD 6B255 M35-0B-S007.8 "Metal120 uncie1-1 / 2 "NPT1 și 0.01 microniCfm 445150 psi150 grade F€1,223.95
WILKERSON M30-08-S00 Filtru coalescent 1 inch Npt 160 Cfm | AE7XFE 6B256 M30-08-S004.8 "Policarbonat cu Gardă26 uncie1 "NPT0.01 microniCfm 160150 psi125 grade F€369.67
WILKERSON M30-06-S00 Filtru coalescent 3/4 inch Npt 140 Cfm | AE7XFF 6B257 M30-06-S004.8 "Policarbonat cu Gardă26 uncie3/4 "NPT0.01 microniCfm 140150 psi125 grade F€363.93
WILKERSON M30-06-M00 Filtru coalescent 3/4 inch Npt 140 Cfm | AE8GGF 6D812 M30-06-M004.8 "Metal26 uncie3/4 "NPT0.5 microniCfm 140200 psi150 grade F€423.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WILKERSON M30-08-M00 Filtru coalescent 1 inch Npt 160 Cfm
€431.70 /unitate