CHERNE Ansambluri de inel și lanț de schimb


Ansamblurile de inel și lanț de schimb Cherne sunt ideale pentru instalarea pe dopuri de instalații sanitare, Muni-Balls, Test-Balls și Long-Balls. Aceste ansambluri de inel și lanț permit utilizatorului să tragă / să țină bilele pentru instalații sanitare din sistemul de conducte după testarea / sarcinile de întreținere.

Filtru
StilModelMarimea ineluluiLungimea lanțuluiMaterialPreț (ex. TVA)
A
059758
2"24 "Oţel inoxidabil€13.56
A
059708
2"12 "Oţel inoxidabil€9.07
A
059718
3"12 "Oţel inoxidabil€10.18
A
059768
3'24 "Oţel inoxidabil€13.86
B
059728
4"12 "Oţel inoxidabil€10.48
C
059778
4"24 "Oţel inoxidabil€9.58
A
059798
6"24 "Oţel inoxidabil€12.04

Mecanism de lucru

  • Aceste ansambluri cu inel și lanț au o clemă la un capăt având un mecanism cu șuruburi. Acest șurub este slăbit pentru a găzdui dopul.
  • Șurubul este fixat odată ce punctul de ancorare a dopului este montat în clemă.

DESCRIERE

  • Aceste ansambluri de inel și lanț au o construcție din oțel inoxidabil pentru a preveni orice șansă de deteriorare / uzură împotriva fluidelor reactive și a condițiilor corozive.
  • Acestea au o etichetă de siguranță la capătul inelului pentru a avertiza utilizatorul împotriva tragerii accidentale a lanțului.
  • Au un capăt de clemă de blocare cu șurub pentru prinderea ștecherului, permițând utilizatorului să prindă și să tragă ștecherul rapid după operație.

Accesorii compatibile

  • Cherne Muni-Ball Plugs: Aceste ansambluri inel și lanț împiedică dopurile Muni-Ball / Test-Ball (atașate cu aceste ansambluri) să cadă în canalul de scurgere/conductă.

Întrebări Frecvente

Cum se atașează ansamblurile de inel și lanț Cherne la dopurile cu bile?

Ansamblurile inel și lanț pot fi atașate la mufă folosind capătul de prindere. Clema de pe ansamblul inel și lanț prinde tija duzei dopului cu bilă. Șurubul este fixat pentru a fixa ansamblul inel și lanț pe dopul cu bilă.

Care este diametrul inelului al ansamblurilor de inel și lanț Cherne?

Aceste inele au diametre cuprinse între 2 și 6 inci, în funcție de variantă.

Ce mărime de mufe sunt compatibile cu ansamblurile de inel și lanț Cherne?

Aceste ansambluri de inel și lanț sunt potrivite pentru instalare pe mufe Muni-Ball și Test-Ball mai mici, portabile.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?