Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SOLBERG F-31P-200 Filtru de intrare 2 Mnpt Ieșire 135 Cfm max | AD2QNQ 3TLA3

SOLBERG F-31P-200 Filtru de intrare 2 Mnpt Ieșire 135 Cfm max.

În stoc
Articol: AD2QNQ Model: F-31P-200Crucea Ref: 3TLA3
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
€140.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAmortizor de filtru
Amenajăricapotă
Diametru7 3 / 4 "
Eficiența filtrului99%
Filtru de mass-mediaPoliester
Evaluare filtru5 microni
Înălţime7.25 "
Material carcasăOtel carbon
Max. curgereCfm 135
Lungimea mamelonului (inch)2-1 / 4
Outlet2 (M) NPT
Temp. Gamă15 până la 220 F.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.016
Înălțimea navei (cm)22.35
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)21.34
Codul HS8421398015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAmenajăriDiametruÎnălţimeTemp. GamăPreț
SOLBERG F-231P-200 Filtru de intrare 2 Mnpt Ieșire 135 Cfm max | AD2QNR 3TLA4 F-231P-200capotă12 1 / 4 "12.25 "15 până la 220 F.€250.74
SOLBERG FT-31P-200 Filtru de intrare 2 Mnpt Ieșire 135 Cfm max | AD2QPU 3TLE2 FT-31P-200Operatii Deschise6"7.25 "-15 la 220 F€86.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SOLBERG F-31P-200 Filtru de intrare 2 Mnpt Ieșire 135 Cfm max.
€140.92 /unitate