FABORY B08320.031.0125 Șurub de transport, dimensiune filet 5/16-18, gradul 5, dimensiune burghiu 21/64 inch, 700 buc | CG7ALH 164W42

FABORY B08320.031.0125 Șurub de transport, dimensiune filet 5/16-18, gradul 5, dimensiune burghiu 21/64 inch, 700 buc.

În stoc
Articol: CG7ALH Model: B08320.031.0125Crucea Ref: 164W42

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€304.10 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul carului
Material de bazăOţel
Tip șurub de transportȘurubul carului
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-18
Dimensiunea burghiului21 / 64 "
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
Lungimea elementului de fixare1 1 / 4
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateGrad 5
Cap Dia.0.719 "
Inaltimea capului0.176 "
Tip capRundă
Lungime1 1 / 4 "
Tipul gâtuluiPătrat
Înălțimea pătrată0.187 "
Lățimea pătrată0.324 "
StandardASME B18.5
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune120,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.9724
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B08320.031.0125 Șurub de transport, dimensiune filet 5/16-18, gradul 5, dimensiune burghiu 21/64 inch, 700 buc.
€304.10 /ambalaj