SCHNEIDER ELECTRIC Lampă de avertizare, LED, 24VAC sau 24 până la 48VDC


Filtru
Curent extras: 1300mA AC / 850mA DC , Diametru: 2.75 " , Clipuri pe minut: 60 , Înălțime: 5.5 " , Material carcasă: Poliamidă armată cu sticlă , Durata de viață a lămpii: 50,000 ore , Tip lampă: LED-uri , Design lentile: Cupola înșurubată , Material lentile: Policarbonat , Ieșire luminoasă: 7W , Montare: Suprafață , Temp. de operare: -40 până la 158 grade F , Sursa de putere: 24VAC sau 24 la 48VDC , Evaluare: IP65, NEMA 1, 4X, 12 , Voltaj: 24VAC / 24 la 48VDC
StilModelCuloriPreț (ex. TVA)
A
XVBL4B6
Albastru€445.44
B
XVBL4B3
Verde€423.95
C
XVBL4B5
Portocaliu€378.75
D
XVBL4B4
Roșu€363.54
E
XVBL4B8
Galben€359.41

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?