Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC XVBL4B5 Lampă de avertizare LED Portocaliu 24VAC/24-48VDC | AJ2JKV 6KX78

SCHNEIDER ELECTRIC XVBL4B5 Lampă de avertizare LED Portocaliu 24VAC/24-48VDC

În stoc
Articol: AJ2JKV Model: XVBL4B5Crucea Ref: 6KX78
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
€378.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumina de avertizare
CuloriPortocaliu
Curent tras1300mA AC / 850mA DC
Diametru2.75 "
Blițuri pe minut60
Înălţime5.5 "
Material carcasăPoliamidă armată cu sticlă
Durata de viață a lămpii50,000 ore
Tip lămpiLED-uri
Proiectare lentileCupola înșurubată
Material LensPolicarbonat
Ieșire ușoară7W
MontareSuprafață
Temperatura de operare.-40 până la 158 grade F
Sursa de putere24VAC sau 24 la 48VDC
EvaluareIP65, NEMA 1, 4X, 12
Voltaj24VAC / 24 la 48VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)14.99
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)8.13
Tara natalaCZ

Variante de produs

ProdusModelCuloriPreț
SCHNEIDER ELECTRIC XVBL4B3 Lampă de avertizare LED Verde 24VAC/24-48VDC | AJ2JKT 6KX76 XVBL4B3Verde€423.95
SCHNEIDER ELECTRIC XVBL4B4 Lumină de avertizare LED roșu 24VAC sau 24-48VDC | AJ2JKU 6KX77 XVBL4B4Roșu€363.53
SCHNEIDER ELECTRIC XVBL4B6 Lumină de avertizare LED Albastru 24VAC sau 24-48VDC | AJ2JKW 6KX79 XVBL4B6Albastru€445.44
SCHNEIDER ELECTRIC XVBL4B8 Lumină de avertizare LED Galben 24VAC/24-48VDC | AJ2JKX 6KX81 XVBL4B8Galben€359.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XVBL4B5 Lampă de avertizare LED Portocaliu 24VAC/24-48VDC
€378.75 /unitate