HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conectori de blocare etanși


Filtru
Antimicrobian: Nu , Nota: Industrial , Evaluare IP: 65, 66, 67 , Material: Elastomer termoplastic, Valox , Indicator de putere: Nu , Tip: Neacoperit
StilModelConfigurare plug NEMAamperiCuloriNEMA Rating-ulNumăr de poliNumăr de fireFazăVoltajPreț (ex. TVA)
A
HBL25W47A
L5-15R15GalbenL5-15R23-Wire1125 VAC€87.60
B
HBL25W47BK
L5-15R15NegruL5-15R23-Wire1125 VAC€136.10
C
HBL27W47
L5-20R20GalbenL5-20R23-Wire1125 VAC€167.21
D
HBL27W47BK
L5-20R20NegruL5-20R23-Wire1125 VAC€214.19
E
HBL29W47
L5-30R30GalbenL5-30R23-Wire1125 VAC€271.06
F
HBL29W47BK
L5-30R30NegruL5-30R23-Wire1125 VAC€363.46
G
HBL25W49
L6-15R15GalbenL6-15R23-Wire1250 VAC€117.27
H
HBL27W48
L6-20R20GalbenL6-20R23-Wire1250 VAC€146.71
I
HBL29W48
L6-30R30GalbenL6-30R23-Wire1250 VAC€227.72
J
HBL25W34
L7-15R15GalbenL7-15R23-Wire1277 VAC€141.50
K
HBL27W49
L7-20R20GalbenL7-20R23-Wire1277 VAC€180.25
L
HBL29W49
L7-30R30GalbenL7-30R23-Wire1277 VAC€223.08
M
HBL27W74
L14-20R20GalbenL14-20R34-Wire1125 / 250 VAC€202.87
N
HBL29W74
L14-30R30GalbenL14-30R34-Wire1125 / 250 VAC€321.94
O
HBL27W75BK
L15-20R20NegruL15-20R34-Wire3250 VAC€248.19
P
HBL27W75
L15-20R20GalbenL15-20R34-Wire3250 VAC€201.42
Q
HBL29W75
L15-30R30GalbenL15-30R34-Wire3250 VAC€292.15
R
HBL27W76BK
L16-20R20NegruL16-20R34-Wire3480 VAC€230.42
S
HBL27W76
L16-20R20GalbenL16-20R34-Wire3480 VAC€217.70
T
HBL29W76
L16-30R30GalbenL16-30R34-Wire3480 VAC€338.68
U
HBL29W77
L17-30R30GalbenL17-30R34-Wire3600 VAC€365.60
V
HBL29W78
L18-30R30GalbenL18-30R44-Wire3120 / 208 VAC€349.12
W
HBL27W81
L21-20R20GalbenL21-20R45-Wire3120 / 208 VAC€362.27
X
HBL27W81BK
L21-20R20NegruL21-20R45-Wire3120 / 208 VAC€417.63
Y
HBL29W81BK
L21-30R30NegruL21-30R45-Wire3120 / 208 VAC€527.50
Z
HBL29W81
L21-30R30GalbenL21-30R45-Wire3120 / 208 VAC€396.62
A1
HBL27W82
L22-20R20GalbenL22-20R45-Wire3277 / 480 VAC€365.11
B1
HBL29W82
L22-30R30GalbenL22-30R45-Wire3277 / 480 VAC€426.21
C1
HBL27W83
L23-20R20GalbenL23-20R45-Wire3347 / 600 VAC€396.05
D1
HBL29W83
L23-30R30GalbenL23-30R45-Wire3347 / 600 VAC€482.20
E1
HBL27W09
Non-NEMA, 20A20Galben4, 4X, 6, 6P44-Wire3120 / 208 VAC€325.55
F1
HBL27W08
Non-NEMA, 20A20Galben4, 4X, 6, 6P33-Wire1125 / 250 VAC€147.76
G1
HBL29W08
Non-NEMA, 30A30Galben4, 4X, 6, 6P33-Wire1125 / 250 VAC€236.27
H1
HBL29W09
Non-NEMA, 30A30Galben4, 4X, 6, 6P44-Wire3120 / 208 VAC€258.31

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?