Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector HBL29W77, 30A, 3 faze, 600 VAC, 3 poli, 4 fire, galben | AH8XNK 39AW59

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector HBL29W77, 30A, 3 faze, 600VAC, 3 poli, 4 fire, galben

În stoc
Articol: AH8XNK Model: HBL29W77Crucea Ref: 39AW59
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
€365.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector de blocare etanș
amperi30
antimicrobianaNu
CuloriGalben
Dimensiunea cablului0.375 "până la 1.125"
Evaluare curentA 30
CalitateIndustrial
Înălţime5.67 "
IP Rating-ul65, 66, 67
Lungime2.77 "
MaterialElastomer termoplastic, Valox
Configurare plug NEMAL17-30R
NEMA Rating-ulL17-30R
Număr de poli3
Număr de fire4-Wire
Fază3
Indicator de putereNu
TipNeacoperit
Voltaj600 VAC
Voltaj3 faze 600 VAC
Lăţime2.77 "
Dimensiunea firuluiMin. Corzi: 12/3 SJ, 16/3 S, 14/4 SJ, 18/4 S, 18/5 S; Max. Cablu: 8/3 S, 8/4 S, 10/5 S
Tipul de cablareStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)21.34
Lățimea navei (cm)15.75
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Rezistent la coroziune: Da
    • Caracteristici speciale: Rezistent la coroziune

Variante de produs

ProdusModelConfigurare plug NEMAamperiCuloriNEMA Rating-ulNumăr de poliNumăr de fireFazăVoltajPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector HBL25W47A, 15A, 125VAC, 2 poli, 3 fire, elastomer termoplastic, galben | AH8XMC 39AW29 HBL25W47AL5-15R15GalbenL5-15R23-Wire1125 VAC€87.60
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector HBL25W49, 15A, 250VAC, 2 poli, 3 fire, elastomer termoplastic, galben | AH8XMD 39AW30 HBL25W49L6-15R15GalbenL6-15R23-Wire1250 VAC€117.27
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector HBL25W34, 15A, 277VAC, 2 poli, 3 fire, elastomer termoplastic, galben | AH8XME 39AW31 HBL25W34L7-15R15GalbenL7-15R23-Wire1277 VAC€141.50
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector HBL27W47, 20A, 125V, 2 poli, 3 fire, elastomer termoplastic, galben | AH8XMN 39AW39 HBL27W47L5-20R20GalbenL5-20R23-Wire1125 VAC€167.21
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector HBL27W48, 20A, 250V, 2 poli, 3 fire, elastomer termoplastic, galben | AH8XMP 39AW40 HBL27W48L6-20R20GalbenL6-20R23-Wire1250 VAC€146.71
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector HBL27W49, 20A, 277VAC, 2 poli, 3 fire, elastomer termoplastic, galben | AH8XMQ 39AW41 HBL27W49L7-20R20GalbenL7-20R23-Wire1277 VAC€180.25
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector HBL27W74, 20A, 125/250VAC, 3 poli, 4 fire, elastomer termoplastic, galben | AH8XMR 39AW42 HBL27W74L14-20R20GalbenL14-20R34-Wire1125 / 250 VAC€202.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector HBL29W77, 30A, 3 faze, 600VAC, 3 poli, 4 fire, galben
€365.60 /unitate