Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector HBL25W34, 15A, 277VAC, 2 poli, 3 fire, elastomer termoplastic, galben | AH8XME 39AW31

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector HBL25W34, 15A, 277VAC, 2 poli, 3 fire, elastomer termoplastic, galben

În stoc
Element: AH8XME Model: HBL25W34Crucea Ref: 39AW31
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
€141.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector de blocare etanș
amperi15
antimicrobianaNu
CuloriGalben
Dimensiunea cablului0.300 "până la 0.625"
Evaluare curentA 15
CalitateIndustrial
Înălţime4.62 "
HP2.0
IP Rating-ul65, 66, 67
Lungime1.85 "
MaterialElastomer termoplastic, Valox
Configurare plug NEMAL7-15R
NEMA Rating-ulL7-15R
Număr de poli2
Număr de fire3-Wire
Fază1
Indicator de putereNu
TipNeacoperit
Voltaj277 VAC
Voltaj277 VAC
Lăţime1.85 "
Dimensiunea firului16/3 SJ până la 10/3 SJ, 18/3 S până la 12/3 S
Tipul de cablareStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Rezistent la coroziune: Da
    • Caracteristici speciale: Rezistent la coroziune

Variante de produs

ProdusModelConfigurare plug NEMAamperiCuloriNEMA Rating-ulNumăr de poliNumăr de fireFazăVoltajPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector HBL25W47A, 15A, 125VAC, 2 poli, 3 fire, elastomer termoplastic, galben | AH8XMC 39AW29 HBL25W47AL5-15R15GalbenL5-15R23-Wire1125 VAC€87.60
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector HBL25W49, 15A, 250VAC, 2 poli, 3 fire, elastomer termoplastic, galben | AH8XMD 39AW30 HBL25W49L6-15R15GalbenL6-15R23-Wire1250 VAC€117.27
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector HBL27W47, 20A, 125V, 2 poli, 3 fire, elastomer termoplastic, galben | AH8XMN 39AW39 HBL27W47L5-20R20GalbenL5-20R23-Wire1125 VAC€167.21
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector HBL27W48, 20A, 250V, 2 poli, 3 fire, elastomer termoplastic, galben | AH8XMP 39AW40 HBL27W48L6-20R20GalbenL6-20R23-Wire1250 VAC€146.71
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector HBL27W49, 20A, 277VAC, 2 poli, 3 fire, elastomer termoplastic, galben | AH8XMQ 39AW41 HBL27W49L7-20R20GalbenL7-20R23-Wire1277 VAC€180.25
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector HBL27W74, 20A, 125/250VAC, 3 poli, 4 fire, elastomer termoplastic, galben | AH8XMR 39AW42 HBL27W74L14-20R20GalbenL14-20R34-Wire1125 / 250 VAC€202.87
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector HBL27W75, 20A, 3 faze, 250 VAC, 3 poli, 4 fire, galben | AH8XMT 39AW43 HBL27W75L15-20R20GalbenL15-20R34-Wire3250 VAC€201.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector HBL25W34, 15A, 277VAC, 2 poli, 3 fire, elastomer termoplastic, galben
€141.50 /unitate