HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NPJ126 Placă de perete, nailon, de dimensiuni medii, 2 grupuri, 1 comutator, 1 necompletat, fildeș | AC3ZKT 2XVA6

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NPJ126 Placă de perete, nailon, dimensiuni medii, cu 2 grupuri, 1 comutator, 1 necompletat, fildeș

Articol: AC3ZKT Model: NPJ126Crucea Ref: 2XVA6

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de comutare / Linie stil / Placă de perete GFCI
CuloriMaro
Construcţieturnate
EliminaUn comutator, un decorator
Montare finală 1Un comutator, un decorator
finalizareaSmooth
MaterialNailon
MontareMontarea cu șurub
Numărul bandelor2 viteze
OrientareMontaj vertical
MărimeaDimensiune medie
Grosime0.06
Rezistent la intemperiiNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.03
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS3925900000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriConstrucţiefinalizareaMaterialMărimeaGrosimePreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NPJ126I Placă de perete, nailon, de dimensiuni medii, 2 grupuri, 1 comutator, 1 decorator, maro | AB2GTT 1LYC2 NPJ126IFildeşturnateSmoothNailonDimensiune medie0.06-
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NPJ126W Placă de perete, nailon, de dimensiuni medii, 2 grupuri, 1 comutator, 1 decorator, migdale deschise | AB2GTU 1LYC3 NPJ126WAlbturnateSmoothNailonDimensiune medie0.06€0.73
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SS126 Placă de perete, 2 grupuri, 1 comutator, 1 deschidere Gfci, dimensiune standard, oțel inoxidabil | AD7ATH 4D493 SS126SilvertimbratBrushedOţel inoxidabilStandard0.035€19.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NPJ126 Placă de perete, nailon, dimensiuni medii, cu 2 grupuri, 1 comutator, 1 necompletat, fildeș