Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLIP ROTOR PO-62ST PA Inel de reținere al pudelului, extern, dimensiune 5/8 inch, 50 buc | AE3CRJ 5CE73

ROTOR CLIP PO-62ST PA Inel de reținere pentru pudel, extern, dimensiune 5/8 inch, 50 buc.

În stoc
Articol: AE3CRJ Model: PO-62ST PACrucea Ref: 5CE73
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
€26.38 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare stil pudel
Clearance Dia. (Eliberată)1.030 "
finalizareaNegru fosfat
Se potrivește cu adâncimea groovei0.047 "
Se potrivește Dia Groove.0.531 "
Se potrivește cu lățimea groovei0.056 "
Pentru Shaft Dia.5 / 8 "
ID-ul gratuit0.500 "
DO gratuit0.966 "
Groove Dia. Toleranţă+/- 0.008 "
Toleranță la lățimea groovei+0.006 "
MaterialOtel carbon
Rockwell HardnessRC51-55
Forța de tracțiune150,000 psi
Grosime0.05 "
Grosime Toleranță+/- 0.002 "
TipExtern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1035
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROTOR CLIP PO-62ST PA Inel de reținere pentru pudel, extern, dimensiune 5/8 inch, 50 buc.
€26.38 /ambalaj