Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLIP ROTOR E-87ST Inel de reținere ZD, stil E, diametru extern de 7/8 inch, 50 buc | AE3CQH 5CE27

ROTOR CLIP E-87ST Inel de reținere ZD, stil E, diametru extern de 7/8 inch, 50 buc.

În stoc
Articol: AE3CQH Model: E-87ST ZDCrucea Ref: 5CE27
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
€58.46 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare stil E
Clearance Dia. (Eliberată)1.320 "
Clearance Dia. DO gratuit1.300 "
finalizareaZinc galben
Se potrivește cu adâncimea groovei0.020 "
Se potrivește Dia Groove.0.675 "
Se potrivește cu lățimea groovei0.056 "
Pentru Shaft Dia.7 / 8 "
ID-ul gratuit0.668 "
DO gratuit1.300 "
Groove Dia. Toleranţă+0.003 "
Toleranță la lățimea groovei+0.003 "
MaterialOtel carbon
Rockwell HardnessRC47-52
Forța de tracțiune150,000 psi
Grosime0.05 "
Grosime Toleranță+/- 0.002 "
TipExtern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROTOR CLIP E-87ST Inel de reținere ZD, stil E, diametru extern de 7/8 inch, 50 buc.
€58.46 /ambalaj