Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWER FIRST 32UK35 Buton de oprire de urgență roșu | AH3LFA

POWER FIRST 32UK35 Buton de oprire de urgență roșu

În stoc
Element: AH3LFA Model: 32UK35
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
€86.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de oprire de urgență
AcțiuneEliberare apăsată / tastă menținută
Material de bazăPlastic
BezelPlastic
CuloriRoșu
Formular de contact1NO / 1NC
Evaluare contact10A @ 600 VCA
Materialul capuluiPlastic
IP Rating-ul65
MaterialPlastic
NEMA Rating-ul1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Număr de operatori1
Mărimea22mm
Terminal de conectareClemă cu șurub
Tipul de operatorCap de ciuperci de 40 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.108
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)4.32
Lățimea navei (cm)4.32
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelMaterialAcțiuneMaterial de bazăBezelCuloriFormular de contactMaterialul capuluiArticolPreț
POWER FIRST 32UK32 Buton de apăsare neiluminat 22 mm metal | AH3LEX 32UK32MetalÎmpingere momentanăMetalAluminiu turnat sub presiune cromatăVerde1NOMetalButon de apăsare neiluminat€29.67
POWER FIRST 32UK34 Buton de apăsare neiluminat 22 mm metal | AH3LEZ 32UK34MetalÎmpingere momentanăMetalAluminiu turnat sub presiune cromatăRoșu1NOMetalButon de apăsare neiluminat€29.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWER FIRST 32UK35 Buton de oprire de urgență roșu
€86.24 /unitate