Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWER FIRST 32UK32 Buton de apăsare neiluminat 22 mm metal | AH3LEX

POWER FIRST 32UK32 Buton de apăsare neiluminat 22 mm metal

În stoc
Element: AH3LEX Model: 32UK32
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
€29.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de apăsare neiluminat
AcțiuneÎmpingere momentană
Material de bazăMetal
BezelAluminiu turnat sub presiune cromată
CuloriVerde
Formular de contact1NO
Evaluare contact10A @ 600 VCA
Materialul capuluiMetal
IP Rating-ul65
MaterialMetal
Desemnarea evaluării contactului NEMAA600 / P600
NEMA Rating-ul1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Număr de operatori1
Mărimea22mm
Terminal de conectareClemă cu șurub
Tipul de operatorCap de ciuperci de 40 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)4.32
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelMaterialAcțiuneMaterial de bazăBezelCuloriFormular de contactMaterialul capuluiArticolPreț
POWER FIRST 32UK34 Buton de apăsare neiluminat 22 mm metal | AH3LEZ 32UK34MetalÎmpingere momentanăMetalAluminiu turnat sub presiune cromatăRoșu1NOMetalButon de apăsare neiluminat€29.67
POWER FIRST 32UK35 Buton de oprire de urgență roșu | AH3LFA 32UK35PlasticEliberare apăsată / tastă menținutăPlasticPlasticRoșu1NO / 1NCPlasticButon de oprire de urgență€86.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWER FIRST 32UK32 Buton de apăsare neiluminat 22 mm metal
€29.67 /unitate