Setul de interfon de securitate pentru intrare Aiphone JOS-IV include 1 stație video JO-DV, 1 stație master video JO-1MD și 1 sursă de alimentare PS-1820UL. Ajută la identificarea utilizatorilor la intrările de livrare, la comunicarea cu vizitatorii, la controlul accesului în zonele restricționate și la determinarea intrării vizitatorilor în interiorul clădirii.
Caracteristici:
- Dispune de un ecran de 7 inchi pentru identificarea video și monitorizarea vizitatorilor.
- Include trei articole cu o stație montată pe peretele de suprafață și celelalte două în interiorul unității pentru acces ușor la apelanții de la ușă.
- Dispune de butoane tactile electrostatice pentru a regla volumul, a monitoriza o stație de ușă, a face ajustări LCD, a activa/declanșa un dispozitiv secundar, a debloca ușa și a începe/încheia conversația.
- Vine într-un design subțire, cu o grosime de mai puțin de 1 inch pentru un aspect elegant și permite conectarea ușoară a stației de ușă la cea mai îndepărtată stație principală folosind un cablu solid cu 2 cabluri, neecranat, cu o distanță maximă de cablare de 330 ft. .
- Acest produs oferă un mod de comunicare de tip hands-free (VOX) sau push-to-talk (simplex) controlat de stația principală.
Întrebări frecvente:
Î. La ce folosește un microfon?
A. Un microfon trimite sunete de la stația de ușă către stația de monitorizare principală și de expansiune instalată în interiorul unei unități.
Î. Ce este un senzor de iluminare?
A. Un senzor de iluminare detectează iluminarea exterioară pentru a recunoaște dacă este zi sau noapte. Stația are un LED alb care se aprinde automat când se întunecă în jurul stației.
Î. De ce stațiile video interfon sunt prevăzute cu orificii de drenaj?
A. Găurile de drenaj permit evacuarea ușoară a apei de ploaie în interiorul unității și împiedică stațiile de interfon de orice potențiale deteriorare.
Î. Care este sensul cuvântului rezistent la vandal?
R. Această stație de interfon rezistentă la vandal este proiectată pentru a fi robustă și rezistentă, astfel încât să funcționeze perfect chiar și atunci când sunt supuse unui tratament dur. Va rezista la lovituri directe asupra carcasei fără a se rupe și a întrerupe calitatea video.