Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Kit stație video interfon AIPHONE JOS-1A ABS | AH7GTT 36TP99

AIPHONE Kit stație video interfon JOS-1A ABS

În stoc
Element: AH7GTT Model: JOS-1ACrucea Ref: 36TP99
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
€1,379.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de stații de interfon video
Adâncime3.5
Înălţime17
Sursa de putere18 VDC
TipIndoor / Outdoor
Voltaj18 VDC
Tipul firuluiNeecranate

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.89
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)43.18
Lățimea navei (cm)26.42
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Distanță (ft) @ 18AWG: 330
    • Înălțimea stației ușii (în): 17
    • Lățime stație ușă (inch): 10-1 / 2
    • Adâncimea stației de ușă (în): 3-1 / 2
    • Adâncime master (in.): 5-1/2
    • Înălțimea principală (in.): 10-1/2
    • Lățimea principală (in.): 17
    • Conductoare de cablare: 2 de conductoare
    • Distanță (ft) @ 22AWG: 165

Variante de produs

ProdusModelPreț
Kit stație video interfon AIPHONE JOS-1V Zinc | AH7GTP 36TP95 JOS-1V€1,504.10
Kit stație video interfon AIPHONE JOS-1F Oțel inoxidabil | AH7GTQ 36TP96 JOS-1F€1,614.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIPHONE Kit stație video interfon JOS-1A ABS
€1,379.24 /unitate